ミヅシマ工業
リノベスタイルMT エッジライン
リノベスタイルMTの見切りです。部分敷きや出入り口の段差を解消する見切り材です。つまずき防止や小口面の保護になります。
裏面に吸着材付きです。
高さ(mm)
6.5
質量(g)
110
奥行(mm)
20
間口(mm)
1000
内容量
1ケース(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20105246
414-0201
ホワイト
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20105255
414-0202
ナチュラル
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20105271
414-0203
ダーク
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。