曜日別特売

ハンガーラック 2段 伸縮タイプ

ハンガーラック 2段 伸縮タイプ - 伸晃ハンガーラック 2段 伸縮タイプ - 伸晃ハンガーラック 2段 伸縮タイプ - 伸晃ハンガーラック 2段 伸縮タイプ - 伸晃ハンガーラック 2段 伸縮タイプ - 伸晃ハンガーラック 2段 伸縮タイプ - 伸晃ハンガーラック 2段 伸縮タイプ - 伸晃ハンガーラック 2段 伸縮タイプ - 伸晃

省スペースに使える伸縮2段ハンガーラック
限られた空間でも使えるスリムタイプとたっぷり使えるワイドタイプから選択可能
サイドにフックが1つ付いているのでロングコートや帽子も掛けられる
上と下のパイプは高さ2段階調整可能
組立用工具付き

用途衣類収納などに。クローゼット ワードローブ 棚 ラック キャスター付き クローゼットハンガー シンプル 子供 省スペース おしゃれ スリム ワイド材質上下フレーム/ベースパイプ/フック/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、連結パーツ:スチール、キャスター:PE耐荷重(kg)伸縮パイプ1本あたり10、全体20組立時間30-40分内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20104851KP-2HS-W5.6ホワイトスリム30-45×45×206.6
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104860KP-2HS-BK5.6ブラックスリム30-45×45×206.6
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104869KP-2HW-W6ホワイトワイド45-70×45×206.6
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104878KP-2HW-BK6ブラックワイド45-70×45×206.6
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする