伸晃
押入れダブルハンガー 伸縮タイプ
2連パイプでたっぷり収納できるダブルハンガー
段違いで服を掛けられるのでハンガーの厚みが減り収納量がアップ
高さ調節3段階でクローゼットでも使いやすい
幅75~93cm伸縮に対応
組立用工具付き
用途
衣類収納などに。押入れハンガー パイプハンガー ハンガーラック 押入れ収納 クローゼット 伸縮
材質
サイドフレーム/高さ調整フレーム/上パイプ/ベースパイプ/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、固定ピン:PE、アジャスター:PP
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
伸縮パイプ1本あたり10、全体20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75-93×45×90/95/100
組立時間
20-30分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104808
KP-DH-W
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104817
KP-DH-BK
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください