曜日別特売

センターポンチセット

センターポンチセット - SIGNET(シグネット)センターポンチセット - SIGNET(シグネット)センターポンチセット - SIGNET(シグネット)センターポンチセット - SIGNET(シグネット)センターポンチセット - SIGNET(シグネット)センターポンチセット - SIGNET(シグネット)センターポンチセット - SIGNET(シグネット)

セット内容:セット内容:3・4・6・8mm。美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ4本セット。八角胴。

材質CR-V全長(mm)100・120・150・150胴径(Φmm)8.0・9.5・12.7・12.7刃先幅寸法(mm)3・4・6・8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010207860570
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする