チャックアーバー

チャックアーバー - PROCHI(プロチ)チャックアーバー - PROCHI(プロチ)チャックアーバー - PROCHI(プロチ)チャックアーバー - PROCHI(プロチ)チャックアーバー - PROCHI(プロチ)チャックアーバー - PROCHI(プロチ)チャックアーバー - PROCHI(プロチ)チャックアーバー - PROCHI(プロチ)

総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。

用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20102568PRC-CAMT1-JT1(JT×MT)1×1875.212.069.75
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102577PRC-CAMT2-JT1(JT×MT)1×21026.317.789.75
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102586PRC-CAMT3-JT1(JT×MT)1×31207.923.89.75
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102595PRC-CAMT4-JT1(JT×MT)1×414411.931.29.75
3,550
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102611PRC-CAMT1-JT2(JT×MT)2×1925.212.0614.199
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102620PRC-CAMT2-JT2(JT×MT)2×21076.317.7814.199
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102629PRC-CAMT3-JT2(JT×MT)2×31257.923.814.199
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102638PRC-CAMT4-JT2(JT×MT)2×415011.931.214.199
3,550
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102647PRC-CAMT2-JT3(JT×MT)3×21166.317.7820.599
1,450
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102656PRC-CAMT3-JT3(JT×MT)3×31347.923.820.599
1,750
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102665PRC-CAMT4-JT3(JT×MT)3×415911.931.220.599
3,550
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102681PRC-CAMT2-JT4(JT×MT)4×21276.317.7828.55
2,650
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102690PRC-CAMT3-JT4(JT×MT)4×31457.923.828.55
2,800
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102699PRC-CAMT4-JT4(JT×MT)4×417011.931.228.55
3,600
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102708PRC-CAMT5-JT4(JT×MT)4×520416.544.328.55
4,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102717PRC-CAMT1-JT6(JT×MT)6×1955.212.0617.17
1,350
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102726PRC-CAMT2-JT6(JT×MT)6×21106.317.7817.17
1,350
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102735PRC-CAMT3-JT6(JT×MT)6×31287.923.817.17
1,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
20102751PRC-CAMT4-JT6(JT×MT)6×415311.931.217.17
3,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする