曜日別特売

ツールセット (工具のみ)

ツールセット (工具のみ) - SIGNET(シグネット)

セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。

用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20102051SG-7524
35,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする