RIDGID(日本エマソン)
ドラム
本体標準付属の補修用部品です。
幅(mm)
208
全長(mm)
208
色
ブラック
質量(g)
約500
動作温度(℃)
-9.4~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20101825
78103
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください