REX(レックス)[自動車用品]
ストリッピングツール
全長(mm)
217
質量(kg)
0.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
空気消費量(L/min)
85
パッドサイズ(mm)
88
ねじサイズ
5/16-24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104695
RX-645
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください