REX(レックス)[自動車用品]
ミニアングルグラインダー
軸径(Φmm)
コレット:3・6
全長(mm)
122
質量(g)
400
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
113
空気圧力(MPa)
推奨:0.62
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104686
RX-562
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください