曜日別特売

パンチ&フランジツール

パンチ&フランジツール - REX(レックス)[自動車用品]パンチ&フランジツール - REX(レックス)[自動車用品]
全長(mm)254質量(kg)1.3パンチ径(Φmm)5フランジ幅(mm)12フランジ能力(mm)1.4(鉄)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20104738RX-0692
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする