伸晃
スラックスハンガー 10本掛け
パンツが取り出しやすいスラックスハンガー
ズボンやスカートを取り出しやすくまとめて収納
ハンガーごと外せるのでサッと取り出しやすい
スイング式で取りたい衣類が選びやすい
ハンガー10本付き
組立用工具付き
用途
ズボン、スラックス、スカートなどの衣類収納に。キャスター付き スイング式 パンツハンガー クローゼット 押入れ WIC パンチラック スリム
材質
サイドフレーム/パイプ/ベースパイプ/ハンガーホルダー/ハンガー:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:PE
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
ハンガー1本あたり0.5、全体5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.9×43×69.5
組立時間
30-40分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104826
KP-SH10-W
ホワイト
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104835
KP-SH10-BK
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください