シャープ
実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)
スマートなフラットフェースデザイン。
快適で確かなキーレスポンス。/12桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/押し心地のいい、フラットな大型キー
仕様
【3桁自動位取り】●【ツインパワー】●【定数計算(Kモード)】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【税計算キー】●【置数訂正キー(右シフトキー)】●【自動節電方式】●
その他
+大型キー ●/00キー ●/%キー ●/+・-キー ●
質量(g)
145
桁数
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×155×19.3
使用電源
LR44×1
メモリー
2※1
使用時間
【電池】2年
液晶表示
●
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104449
EL-VM72-BX
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20104458
EL-VM72-WX
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください