シャープ
実務電卓(ナイスサイズタイプ)
グリーン購入法適合。手持ちでも置いても使いやすい 12桁/大型表示/角度調整可能/すばやいキー入力/すべりを防ぐゴム足採用
質量(g)
190
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×186×26.5
表示部
チルトディスプレイ
機能
【計算サポート】日数計算、時間計算、アンサーチェック、税計算
キー
早打ち2キーロールオーバー、サイレントキー※
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104415
EL-N742K-X
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください