ケーブルコード収納セット

ケーブルコード収納セット - QBRICKケーブルコード収納セット - QBRICKケーブルコード収納セット - QBRICKケーブルコード収納セット - QBRICK

セット内容:壁用ソケット:2個(特殊コネクタ)、ボックス用「メス」コネクタ:2個、M8インサート:2個、M8×16ネジ:2個。作業場での整理整頓と使いやすさを重視する顧客のための画期的なアイテムです。ケーブルを整理整頓し、建設現場や作業場の効率を向上します。スタイリッシュなデザインと高い機能性で、実用的かつ見た目にも優れたアイテムです。付属のM8ネジアダプターを使用すれば、選択したボックスに簡単に取り付け可能です。プロフェッショナルからDIY愛好者まで、幅広く利用可能です。最小サイズのシステムボックスにも対応したコンパクトな設計です。リサイクル素材の活用で、低価格ながら高い機能性を実現します。厚みのあるリブ設計で高い剛性と信頼性を提供します。一体型プラスチック構造が自由な改造を可能にします。壁やボックスにあらゆるアイテムを素早く確実に固定することができます。特別な工具を必要とせず、Qbrickボックスや他のQSシステムに簡単に装着可能です。英語商品名は [ QS Custom Cable Winder Set2 ]です。

用途工房、ガレージ、建設現場、家庭の作業スペースなど、幅広い用途材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:8.1本体寸法(mm)W333×D197×H92本体質量(kg)0.86内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201017985901238260516
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする