ツールボックス2段

ツールボックス2段 - QBRICK

2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。

用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適容量(L)9・20外寸(mm)W587×D380×H340内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201016765901238259756
27,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする