曜日別特売

通路で使えるペダルダスト

通路で使えるペダルダスト - リス通路で使えるペダルダスト - リス通路で使えるペダルダスト - リス
(1件のレビュー)

スペースの無い場所にも置ける。
空間を圧迫しないペダルダストボックス。
通路を妨げない奥行22.5cmの薄型設計。
手を使わずフタが開閉できるペダル式。
ポリ袋止め付。
移動に便利なキャスター付。

材質PPダークグレー質量(g)1943容量(L)45幅(cm)47.5高さ(cm)54.5奥行き(cm)22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20105027GPRB054
6,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 壁際に2つ並べて
その他業種

「通路で使える」とあるように、45リットルという容量なのに邪魔にならないゴミ箱。
壁際に2つ並べ、1つは「プラゴミ」を45リットルのゴミ袋で、もう1つは「ペットボトル」と「缶」を内部にレジ袋を2つ下げて分別しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする