曜日別特売

SMD スーパーワイドアングルヘッドライト

SMD スーパーワイドアングルヘッドライト - BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライト - BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライト - BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライト - BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライト - BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライト - BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライト - BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライト - Beruf

47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。

用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む)光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)充電時間(時間)約5明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230特性照射:スーパーワイドグリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ)点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010478187681
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする