クイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール

クイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントクイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントクイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントクイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントクイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントクイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントクイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントクイックグリッププロ クレイドルホルダー(M)&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウント

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-B-166-PD5U
ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(28W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。
販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20101448RAM-B-166-PD5U
18,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする