スナップリングプライヤーセット

スナップリングプライヤーセット - ラングツールズ

セット内容:品番(3483・3484・3485・3486・3487・3488・3489・3490・3491・3492・3493・3494)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。

セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~76、軸リング:3~89質量(g)2200内容量1セット
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201019813495
32,350
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする