ラングツールズ
スナップリングプライヤー (45度アングル)
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質
合金鋼 (ハイカーボンスチール)
爪形状
45度曲がり
内容量
1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20101868
3484
152
82
先端爪:1
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
20101895
3487
152
82
先端爪:1.2
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20101929
3490
190
136
先端爪:1.8
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20101956
3493
235
245
先端爪:2.3
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください