スナップリングプライヤーセット

スナップリングプライヤーセット - ラングツールズ

セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。

セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51質量(g)993内容量1セット
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201019903497
19,150
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする