エピオス
ソナえーる防災セット
クリアボトルタイプの防災ボトル6点セット。ボトルはスリムタイプなので持ち運ぶ際もかさばりません。
用途
防災グッズ
セット内容
防災ボトル(満水時500ml)・ライト・ホイッスル・アルミブランケット・圧縮タオル・防災のしおり
寸法(mm)
70×205×70(箱)
使用乾電池
単三乾電池2本(別売)
個装
化粧箱
注意
※セット商品の仕様やパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20105420
36025
1箱
ソナえーる/防災ボトル6点セット(60個セット)
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20105456
36025
1個
ソナえーる/防災ボトル6点セット
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。