曜日別特売

液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ

液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ - ASUS(エイスース)

・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル
・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供
・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック
・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用
・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能
・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載

仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99%付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA279QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1、3000:1(最大)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20105009VA279QGZ
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする