曜日別特売

ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き)

ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) - RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) - RIDGID(日本エマソン)

セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。

用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)内容量1台
注意
※代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010181678083
153,100
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする