日本住環境
ゴームパッキンCD/PF
CD管、PF管周りの隙間をブロック CD管とPF管の気密処理に最適。貫通穴があらかじめ開いているため、配管を通す際に穴あけが不要です。
用途
貫通部気密・防水
仕様
対応呼計:14~28パイ
材質
EPDM
入数(枚)
5入
規格寸法(mm)
1.5×200(4穴/枚)
内容量
1ケース
注意
※施工性・補助…手切れ、一体成型による簡易施工
※気密性…気密用途
※マルチサイズ対応…多サイズ対応
※伸縮性・追従性…伸縮性
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20102979
K-GPCP
¥
5,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません