ネジ山修正タップダイスセット

ネジ山修正タップダイスセット - ラングツールズ

セット内容:タップ・ダイス/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)、ねじ山ヤスリ/ミリ/ピッチ(0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00)、専用樹脂ケース。ミリサイズの内径・外径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。

用途ボルトとナットのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなどセット内容15点質量(g)499内容量1セット
注意
※潤滑油や切削用のオイルを使用してください。
※修正のみです。新しいねじ山の作成には使用しないでください。
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201018412584
11,550
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする