日本住環境
ダンタイト30(半折)
用途
防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。
材質
低密度ポリエチレン
規格寸法(mm)
0.2×3,000×34M(半折)
適合部位
壁、天井
色調
グリーン
入数
1本入
内容量
1本
注意
※耐久性…加熱処理後の縦方向引張切断伸び残率 50%以上/アルカリ処理後の縦方向引張切断伸び残率 80%以上
※防湿性…透湿性(透湿抵抗)144×10ー3m2・s・Pa/ng以上
※気密性…気密材
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20103155
S-DT30H
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません