曜日別特売

ダンタイトベルト10

ダンタイトベルト10 - 日本住環境ダンタイトベルト10 - 日本住環境ダンタイトベルト10 - 日本住環境ダンタイトベルト10 - 日本住環境ダンタイトベルト10 - 日本住環境ダンタイトベルト10 - 日本住環境ダンタイトベルト10 - 日本住環境
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×1,000×50M適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入内容量1本
注意
※耐久性…加熱処理後の縦方向引張切断伸び残率 50%以上/アルカリ処理後の縦方向引張切断伸び残率 80%以上
※防湿性…透湿性(透湿抵抗)144×10ー3m2・s・Pa/ng以上
※気密性…気密材
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20103110S-DT10S
14,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする