曜日別特売

リノベスタイルMT フェリーチェ

リノベスタイルMT フェリーチェ - ミヅシマ工業リノベスタイルMT フェリーチェ - ミヅシマ工業リノベスタイルMT フェリーチェ - ミヅシマ工業リノベスタイルMT フェリーチェ - ミヅシマ工業リノベスタイルMT フェリーチェ - ミヅシマ工業リノベスタイルMT フェリーチェ - ミヅシマ工業リノベスタイルMT フェリーチェ - ミヅシマ工業リノベスタイルMT フェリーチェ - ミヅシマ工業

貼るだけの省施工。洋室から和室モダン空間へリニューアル。耐水仕様で水まわりにも使える防炎、軽量、省施工の高機能な樹脂タイルです。
多彩なカラーと表面の畳織り状のデザインで和風モダンをフローリングに自由に演出することが可能です。
【積層構造】耐水性があり、濡れた素足でも滑りにくく、衝撃吸収性に優れた樹脂構造になっています。住宅のフローリングだけでなく洗面所、キッチンなど水まわりはもちろん、ホテルや旅館の宴会場、脱衣場、飲食店、介護施設、北緯円、ペット共生環境などでお勧めします。

用途【施工性】施工する床面をきれいに清掃後、裏面の保護シートを剥がして貼っていくだけで設置できます。剥がしてもベタつきがなく、張り替え可能ですのでリニューアル、施工性に優れています。シート面が汚れると密着力が低減しますが軽く絞った布等で水拭きすると回復します。MTシート施工時の下地が合板やモルタル、油性ワックス塗布面の場合は使用できません。設置期間や環境、床の塗装や老朽化によりシートが床面に残ったり、床面を傷める場合があります。シートが床面に残った場合は水で濡らした布等で拭き取ってください。高さ(mm)6.5質量(g)300奥行(mm)450間口(mm)450内容量1枚
注意
※耐水性ですが、極度な水量や長時間の浸水は避けてください。またシート部には天然ゴム外部リンクを使用しています。多少の臭いがありますが、人体に有害な成分は含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20105201414-0113FE001
4,900
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20105210414-0114FE002
4,900
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20105219414-0115FE003
4,900
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20105228414-0116FE004
4,900
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20105237414-0117FE005
4,900
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする