サンプラテック
エコノクリーンベッセル(純水洗浄)
ベッセルに純水洗浄を施した1重クリーンパック。お客様での予備洗浄の工程を削減します。
材質
PP
入数(個)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
90
130
210
270
420
500
670
1000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20105517
31264
90
58
57
60
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
20105526
31265
130
78
57
60
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
20105535
31266
210
76
73
77
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
20105551
31267
270
92
73
77
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
20105560
31268
420
95
90
92
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20105569
31269
500
108
90
92
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
20105578
31270
670
124
96
98
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
20105587
31271
1000
170
96
98
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください