アルミ製セキュリティカバー(デカタフ)

アルミ製セキュリティカバー(デカタフ) - JAPPYアルミ製セキュリティカバー(デカタフ) - JAPPY

店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます
ALLアルミ製で堅牢
後付け簡単施工
電気工事不要
鍵2本付き
アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!

材質アルミ合金(ADC12)幅(mm)120高さ(mm)190使用温度範囲(℃)-25~40奥行(mm)82適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20115999RDC60KMB-JPメタルブラック塗装
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
20116008RDC60KSL-JPシルバー塗装
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする