デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - JAPPYデジタルマルチメータ - JAPPYデジタルマルチメータ - JAPPY

電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです
最大測定電圧 AC/DC600V
携帯に便利な収納ケース付き
コード長:約470mm(脱着式)
IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V
テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ

適合規格IEC 61010-1準拠 CAT ・ 300V / CAT ・ 600V交流電圧(V)600直流電圧(V)600校正証明書なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116078CDM-45-JP
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする