曜日別特売

フレアツール(FLARING MEISTER)

フレアツール(FLARING MEISTER) - JAPPY

エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけます
アルミ製で軽量
スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現
一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )
新規格対応
ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備
ラチェット仕様で作業性アップ
フォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止
アルミ製で軽量!
簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!

材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金材質(本体)アルミ合金質量(g)995適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116175JFT-25RB
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする