ホースクリッププライヤー

ホースクリッププライヤー - SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤー - SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤー - SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤー - SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤー - SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤー - SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤー - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。

材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)243開き幅(mm)最大:90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010619090010
2,550
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20106190
2025-10-18
用途: ホース交換など。

ホースバンドのスプリングタイプの取り外しや取り付けにすごく便利、品質もブランドのシグネット、
バンドのクランプの押さえも格子状で滑りにくく、良いプライヤー工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする