SIGNET(シグネット)
六角レンチセット
セット内容:六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm。ホルダー付き。
寸法(mm)
[1.5]:L1・14/L2・45、[10.0]:L1・40/L2・112、[2.0]:L1・16/L2・50、[2.5]:L1・18/L2・56、[3.0]:L1・20/L2・63、[4.0]:L1・25/L2・70、[4.5]:L1・26/L2・75.5、[5.0]:L1・28/L2・80、[5.5]:L1・30/L2・85、[6.0]:L1・32/L2・90、[7.0]:L1・34/L2・95、[8.0]:L1・36/L2・100、[9.0]:L1・38/L2・105
質量(g)
約406
内容量
1セット
注意
※単品での販売はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106147
35063
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください