SIGNET(シグネット)
超小型ヘッドクロスラチェットハンドル
超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数
72
内容量
1本
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※ハンマー等で叩いての使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
差込角(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106226
11560
ヘッド:15
ヘッド:10、ヘッド+差込部:20
100
1/4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20106235
13560
ヘッド:30
ヘッド:15、ヘッド+差込部:30
418
1/2
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください