ラングツールズ
軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)
軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質
合金鋼 (ハイカーボンスチール)
タイプ
ばね無
爪形状
45度曲がり
内容量
1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20105980
3587
150
91
先端爪:1.2
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20106007
3590
190
136
先端爪:1.8
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20106041
3593
235
159
先端爪:2.9
¥
5,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください