軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) - ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) - ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) - ラングツールズ

軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。

材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり内容量1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20105989358815091先端爪:1.2
3,450
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
201060163591190136先端爪:1.8
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
201060503594235159先端爪:2.9
5,450
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする