軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)

軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) - ラングツールズ

中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。

寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)200質量(g)259タイプばね付き径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9径(mm)90°先端爪:1.0・1.2内容量1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201059191434
6,950
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする