ラングツールズ
軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)
口開き調整機能付きです。中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)
穴リング:10~51、軸リング:7~51
全長(mm)
200
質量(g)
259
タイプ
ばね付き
径(Φmm)
ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9
径(mm)
90°先端爪:1.0・1.2
内容量
1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20105928
1435
¥
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください