常磐精工
TABLEX LIGHT LOW ブラック
天板を軽量化にすることで、持ち運びやすさ&コストダウンを実現した TABLEX LIGHT
用途
【3つのパーツで10秒簡単組み立て】天板と2つの脚部の3パーツで構成されています。天板を脚部のすき間に差し込み、ハの字に調整すればしっかりホールド。簡単に10秒で組み立てが完了します。
【「TABLEX LIGHT」はここが違う!】
「TABLEX」の天板はナットが仕込まれており、カスタマイズが可能です。
「TABLEX LIGHT」の天板はナットは仕込まれておらず、その分軽量化&プライズダウンを実現しました。
脚部は同じなので、既に「TABLEX」をお使いいただいてる方は天板を差し替えて頂くだけで、「TABLEX LIGHT」になります。
【軽量化でリーズナブルなTABLEXLIGHT】
天板を軽量化にすることで、持ち運びやすさ&コストダウンを実現しました。
アルミフレームの耐久性と高級感を兼ね備え、屋内外問わずご利用いただけます。
※TABLEX LIGHTの天板にナットは仕込まれておりません。
※※ATTATOSA STICKは「TABLEX LIGHT」にご利用いただけません。
※ATTATOSA BAGは「TABLEX」「TABLEX LIGHT」どちらもご利用いただけます。
材質
フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=アルミ複合板(黒)
幅(mm)
720
質量(kg)
3.2
色
ブラック
高さ(mm)
400
奥行(mm)
300
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106409
TABLEXL-LOW
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった