曜日別特売

TABLEX LIGHT 天板 ブラック

TABLEX LIGHT 天板 ブラック - 常磐精工TABLEX LIGHT 天板 ブラック - 常磐精工TABLEX LIGHT 天板 ブラック - 常磐精工

TABLEX LIGHT用オプションパーツ

用途
【3つのパーツで10秒簡単組み立て】天板と2つの脚部の3パーツで構成されています。天板を脚部のすき間に差し込み、ハの字に調整すればしっかりホールド。簡単に10秒で組み立てが完了します。
【「TABLEX LIGHT」はここが違う!】
「TABLEX」の天板はナットが仕込まれており、カスタマイズが可能です。
「TABLEX LIGHT」の天板はナットは仕込まれておらず、その分軽量化&プライズダウンを実現しました。
脚部は同じなので、既に「TABLEX」をお使いいただいてる方は天板を差し替えて頂くだけで、「TABLEX LIGHT」になります。
【軽量化でリーズナブルなTABLEXLIGHT】
天板を軽量化にすることで、持ち運びやすさ&コストダウンを実現しました。
アルミフレームの耐久性と高級感を兼ね備え、屋内外問わずご利用いただけます。
※TABLEX LIGHTの天板にナットは仕込まれておりません。
※※ATTATOSA STICKは「TABLEX LIGHT」にご利用いただけません。
※ATTATOSA BAGは「TABLEX」「TABLEX LIGHT」どちらもご利用いただけます。
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=アルミ複合板(黒)幅(mm)720質量(kg)1.6ブラック高さ(mm)240奥行(mm)22内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106427TABLEXL-T
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする