常磐精工
スマートウエイトアームフリーブラック530 水タンクセット
看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途
【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。
【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。
材質
フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
幅(mm)
200
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(mm)
175
奥行(mm)
530~930
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106969
BSMSKWF-530-BWSET
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません