曜日別特売

アルミニューイーゼルL B1パネルセット

アルミニューイーゼルL  B1パネルセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL  B1パネルセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL  B1パネルセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL  B1パネルセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL  B1パネルセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL  B1パネルセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL  B1パネルセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL  B1パネルセット - 常磐精工

屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。
【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)
【様々なパネルサイズに対応】ホルダーの位置を上下に調節することで、様々なサイズのパネルを展示できます。
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)10.7シルバー高さ(mm)1475奥行(mm)530内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106628ANEZ-L-VPB1-SET
41,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする