曜日別特売

アルミニューイーゼルL アームキャスターセット

アルミニューイーゼルL アームキャスターセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL アームキャスターセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL アームキャスターセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL アームキャスターセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL アームキャスターセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL アームキャスターセット - 常磐精工アルミニューイーゼルL アームキャスターセット - 常磐精工

軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド+アームキャスターセット

用途
【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)
【様々なパネルサイズに対応】ホルダーの位置を上下に調節することで、様々なサイズのパネルを展示できます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上幅(mm)600質量(kg)4.4シルバー高さ(mm)1475奥行(mm)530内容量1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107030ANEZ-L-KSET
33,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする