曜日別特売

バリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 アームキャスターセット

バリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 900×1800片面 アームキャスターセット - 常磐精工

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット

用途
【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。
【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)幅(mm)1880質量(kg)8.7シルバー高さ(mm)936奥行(mm)640内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20108159VASKAP-900X1800K-KSET
47,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥12,500/税込¥13,750
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする