ラングツールズ
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途
スナップリングの脱着に
材質
合金鋼 (ハイカーボンスチール)
全長(mm)
150
質量(g)
91
タイプ
ばね無
径(Φmm)
先端爪:1
爪形状
90度曲がり
内容量
1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20105955
3585
¥
3,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください