軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)

軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) - ラングツールズ

軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。

用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート内容量1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201059373583
3,450
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする