曜日別特売

ロックリングプライヤー (ストレートタイプ)

ロックリングプライヤー (ストレートタイプ) - ラングツールズロックリングプライヤー (ストレートタイプ) - ラングツールズロックリングプライヤー (ストレートタイプ) - ラングツールズロックリングプライヤー (ストレートタイプ) - ラングツールズ

穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。

用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状ストレート内容量1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201058761407
7,550
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする