ソーラーパネル60W (DC5521/USB/USB-C出力)

ソーラーパネル60W (DC5521/USB/USB-C出力) - STATUSUNI(ステータスユニ)ソーラーパネル60W (DC5521/USB/USB-C出力) - STATUSUNI(ステータスユニ)

折りたたまれたパネルを広げてケーブルを接続するだけのかんたんな使い勝手のソーラーパネルです。DCプラグには外径Φ5.5mm/内径2.1mmと便利な汎用規格プラグに3種の変換コネクタを完備。ポータブル電源に繋ぐだけで充電を開始します。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、最大18Wの出力。通常のUSBコネクタの方も同等の急速充電に対応しています。停電や非常時にはこのソーラーパネル1枚があれば、100Vコンセントに繋いだ時と同じような速度でスマホに充電が可能です!変換効率に優れた最新の使い心地をぜひお試し下さい。

用途停電時・災害避難・非常時のポータブル電源の充電。避難袋へ常備。スマホやタブレット、ノートPCへ直接繋いでダイレクト充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ポータブル電源6104、6105対応品。仕様LSFC-60 (60W)付属品変換プラグ材質フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器質量(kg)2.65出力DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB(Type-A):5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A変換効率(%)≧20内容量1個
注意
※充電完了後や使用時以外に光の当たる場所で広げたままにしないで下さい。光が当たる限りソーラーパネルは発電し、余剰電流で機器が劣化してしまいます。
※充電時にリチウム電池が内蔵された本体を炎天下や車内等高温になりやすい場所に置かないようお気を付けください。発煙・炎上・爆発の可能性がございます。
※各種コネクタは非常にデリケートです。水濡れ・水飛沫・霧を避けてご使用下さい。
※リチウム系の電池を内蔵した機器が0℃以下に冷え込んだ状態では絶対に充電しないで下さい。急激な劣化と共に発煙・炎上・爆発の可能性が高まります。
※ソーラーパネルが割れた状態でも発電し続けています。感電の恐れがありますので手などで触れないようお気を付けください。
※曇り空の日は発電量が半減します。
※お客様の誤った使用方法や過失による損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201159476106
24,150
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする